Ručný LED reflektor s akumulátorovým napájaním 12 V S piatimi rôznymi svetelnými režimami
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ručný LED reflektor s akumulátorovým napájaním 12 V S piatimi rôznymi svetelnými režimami
S piatimi rôznymi svetelnými režimami
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
- 3-wattová LED dióda
- Svetelný tok 300 lúmenov
- Lítiovo-iónové akumulátory
- Funkcia signalizácie
- Funkcia núdzového signalizačného svetla
- S ochranou proti hlbokému vybitiu
- Súčasťou je nabíjacia stanica
- Súčasťou je napájací zdroj 230 V a 12 V pre zapaľovač cigariet
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!