V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ručný LED svetlomet, nabíjateľný, WLHS 1
Technológia dvojitého lúča – sústredené svetlo (10°) a širokouhlé svetlo (90°)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Päť režimov osvetlenia
Sústredené svetlo 100 % (6 h – 250 m), sústredené svetlo 50 % (11 h – 120 m), širokouhlé svetlo 100 % (6 h – 75 m), širokouhlé svetlo 50% (11 h – 50 m), režim zábleskového širokouhlého svetla (16 h – 50 m)
- Funkcia núdzového osvetlenia
- Môže sa používať ako výstražné svetlo
- Magnetický odkladací priestor pod hlavou svietidla
- Hlava svietidla s otáčaním 110°
- Nabíjacia kolíska s kontrolkou nabíjania
- Jednoducho ovládateľný otočný spínač na výber režimov osvetlenia
- Zobrazenie LED pre úroveň nabitia
- Ochrana proti preťaženiu a ochrana pred hlbokým vybitím
- Protišmykový podstavec
- Najkvalitnejšie materiály na profesionálne pracovné úlohy
Nevhodné pre oblasti s rizikom výbuchu.
Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Na použitie požiarnymi zbormi, záchrannými a bezpečnostnými službami, v obchode a priemysle. Možno používať ako výstražné svetlo v doprave (v kombinácii s oranžovou difúznou šošovkou).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!