V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ručný mazací lis Lube-Shuttle®
Systém na mazacie tuky v 400 g systémových kartušiach
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115291.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednoduché, rýchle a úplne čisté nasadenie a odstránenie kartuší s mazivom bez otvorenia pištole
- Nevyžaduje sa odvzdušnenie; vzduch prakticky nespôsobuje žiadne problémy
- Úroveň naplnenia a typ maziva možno nepretržite kontrolovať zvonka
- Optimálne vyprázdnenie kartuší; 100 % šetrná voči životnému prostrediu
- Dobrý tok maziva, aj pri nízkych teplotách
- Pracovný tlak nad 400 barov, maximálny pracovný tlak do pribl. 800 barov
- Podávaný objem na jeden záber až do 1,5 cm³ (v závislosti od viskozity a teploty)
Lube-Shuttle® je registrovaná ochranná známka spoločnosti MATO GmbH & Co KG.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na spracovanie mazív až do triedy 2 NLGI v 400 ml systémových kartušiach.
Odstráňte veko z kartuše a kartušu naskrutkujte na ručný mazací lis Lube-Shuttle.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!