V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rukavice na ochranu proti elektrickému napätiu Pre prácu s napätím až do 1 000 V/AC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolnosť voči kyselinám, olejom, ozónu a nízkym teplotám
- Kategória RC
Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
Hrúbka povrchovej úpravy max. 1 + 0,6 mm podľa aplikovateľnej normy
Práce pri inštalácii, údržbe a opravách pod elektrickým napätím; spoločnosti pre dodávku a inštaláciu elektrickej energie; elektrotechnické dielne; údržba a opravy elektrických a hybridných vozidiel; pracovníci hasičských a záchranárskych jednotiek
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!