V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Neobsahuje chlór, a preto nie je korózny
Na univerzálne použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
Rýchla inštalácia s rýchlejším dosiahnutím zaťažiteľnosti
- Tuhnutie sa dosiahne po pribl. 3 minútach
- Môže sa prekrývať po jednej hodine (nátery, omietky)
- Rýchle dosiahnutie vysokej úrovne pevnosti v ohýbaní a namáhania v tlaku
Chráňte pred mrazom!
Ako vhodné povrchy sú klasifikované všetky čisté a nosné, pevné, protišmykové, minerálne a schválené podklady. (Na sadrové podklady sa musí najskôr aplikovať základný náter CERAfix 101). Nemiešajte s inými látkami (ako je sadra). Nepoužívajte pod vodou. Nepoužívajte v tekutom stave. Čas spracovania sa vzťahuje na teplotu vzduchu a objektu +20 °C.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na dočasné a sekundárne pripevnenie. Na montáž a ukotvenie dverí a okenných rámov, rozvodných panelov, podomietkových skriniek, ako aj na utesnenie presakovania v murive, betóne a cementových potrubiach. Na ukotvenie kotviacich skrutiek, spojovacích kolíkov, murivových hákov, potrubných svoriek atď.
Podlahové odtoky by mali byť opatrené tenkými podkladovými prírubami, ktoré majú minimálnu celoobvodovú šírku 5 cm, a musia byť vyrobené z materiálu vhodného na lepenie, napr. nehrdzavejúcej ocele, deloviny alebo PVC-U.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!