Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada Nástrčných kľúčov 1/2" 21 ks

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Sada Nástrčných kľúčov 1/2" 21 ks

Pre TX skrutky, profesionálne kvalitné náradie ZEBRA®

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Praktická sada 21 ks 1/2" zakladacích kľúčov na TX skrutky


  • V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.

  • Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste

  • Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú


8 zakladacích kľúčov s TX výstupom pre najdôležitejšie veľkosti



Výkonná a efektívna upevňovacia prevádzka


  • Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch verziách) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.

  • Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe

  • Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu

  • Dajú sa obrátiť jednou rukou pomocou otočného prepínača

  • Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

ZEBRA® je prémiová značka pre profesionálne ručné náradie od spoločnosti WÜRTH