V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zakladací kľúč s multi profilom 1/4" Sada 33 ks
Praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, pre päť najbežnejších profilov skrutkových hláv, profesionálny nástroj ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompaktná 33-dielna sada zakladacích kľúčov s multi profilom v kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje základné vybavenie, ktoré je ideálne na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Jeden nástroj na všetky úkony: Zakladací kľúč s multi profilom pre päť rôznych profilov
- Každý z krátkych zakladacích kľúčov s dvanásťhranným výstupom je vhodný pre šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, dvanásťhranný metrický, šesťhranný imperiálny a vonkajší TX skrutkovací profil
- Sada obsahuje 12 veľkostí od 4 do 14 mm
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
- Sadu dopĺňa adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov
- Krátke hroty sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, ploché, so šesťhranom (imbus) a TX
Výkonné a efektívne upevňovanie
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.
- Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Otočný prepínač sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!