V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada Nástrčných kľúčov 1/4" 32 ks
Zakladací kľúč so zalisovanými hrotmi, praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, robustná konštrukcia, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.



Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rozsiahla sada 32 ks v robustnom kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje základné vybavenie, ktoré je ideálne na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Zodpovedajúce zakladacie kľúče pre najbežnejšie skrutkové spoje
- Sada 1/4" zakladacích kľúčov obsahuje 12 kľúčov so šírkou naprieč plochami od 4 do 14 mm
- Praktické zakladacie kľúče so zalisovanými hrotmi sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, drážkované, so šesťhranom (imbus) a TX
- Rukoväť skrutkovača je praktickým doplnkom sady
Výkonná a efektívna upevňovacia prevádzka
- Pomocou dvoch pevných predlžovacích nadstavcov sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°
- Flexibilný predlžovací nadstavec umožňuje prístup aj k ťažko prístupným skrutkovým spojom
- Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Prepínacia páčka sa môže použiť na prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek, čo umožňuje ovládanie jednou rukou
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!