V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zakladací kľúč, dvanásťhran, 3/4-palcový Sada 15 kusov
Metrický zakladací kľúč, praktický kovový kufrík pre dielenské aplikácie a mobilné použitie, masívna konštrukcia, náradie ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Praktická súprava 15 kusov v robustnom kovovom kufríku
- Táto súprava obsahuje špeciálne vybavenie, ktoré je ideálne pre dielenské aplikácie a mobilné použitie
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Ideálne pre množstvo praktických aplikácií
- 10 krátkych zakladacích kľúčov so šírkou od 22 do 50 mm
- S zásuvnou rukoväťou a kardanovým kĺbom
- To znamená, že možno uťahovať takmer všetky skrutkové spoje
Výkonné a efektívne upevňovanie
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch veľmi dlhých verziách s dĺžkou 200 mm a 400 mm) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°
- Rukoväť v tvare T umožňuje uvoľniť veľmi pevné skrutkové spoje
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Smer uťahovania sa dá zmeniť jednou rukou pomocou reverzného mechanizmu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!