V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada Nástrčných kľúčov 3/4" 6-hranných, 15 ks
Metrický zakladací kľúč pre POWERDRIV®, praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, robustná konštrukcia, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Praktická sada 15 ks v robustnom kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje špeciálne vybavenie, ktoré je ideálne na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Ideálne pre množstvo praktických aplikácií
- 10 krátkych zakladacích kľúčov s profilom POWERDRIV a so šírkou od 22 do 50 mm
- So zásuvnou rukoväťou a kardanovým kĺbom
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
Výkonné a efektívne upevňovanie
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch veľmi dlhých verziách s dĺžkou 200 mm a 400 mm) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°
- Rukoväť v tvare T umožňuje uvoľniť veľmi pevné skrutkové spoje
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Dajú sa obrátiť jednou rukou pomocou otočného prepínača
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!