V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sortiment nástrčných kľúčov 3/8 palca 19 ks
Imperiálny zakladací kľúč, praktický kovový kufrík pre dielenské aplikácie a mobilné použitie, masívna konštrukcia, náradie ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rozsiahly sortiment v kovovom kufríku, 19 kusov
- Tento sortiment obsahuje ideálnu doplnkovú sadu s použitím palcov na dielenské a mobilné použitie
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad môžete zistiť, ktoré nástroje chýbajú
Ideálne pre množstvo praktických aplikácií
- 15 krátkych nástrčiek pre šesťhranné skrutky 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 palca
- S kardanovým kĺbom a dvoma nástavcami s rozmermi 125 mm a 250 mm
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
Výkonná a efektívna upevňovacia prevádzka
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Dajú sa obrátiť jednou rukou pomocou otočného prepínača
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!