Sada vstrek. s klzným kladivom 3 kg, bez spätného rázu 11 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada vstrek. s klzným kladivom 3 kg, bez spätného rázu 11 ks
Na silné vytláčanie zaseknutých komponentov a na vyrovnávacie úkony na karosérii s novou verziou klzného kladiva s oceľovými brokmi
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
- Žiadny odraz od podpery
- Zvýšenie intenzity nárazu, keď sa plná sila nárazu prenesie na spracovávaný komponent.
- Mimoriadne šetrné k spojom a umožňujú prácu bez námahy.
- Zvýšte rozmanitosť aplikácií zakúpením doplnkového voliteľného príslušenstva
- Vhodné na použitie s hákom na demontáž vstrekovača
Obsah balenia
- 1 x nárazové závažie 3 kg, s rukoväťou, 3 ks.
- 1 x posuvná tyč s maticou, 3 ks.
- 1 x rukoväť (doraz)
- 1 x guľový kĺb MT M18 x 1,5/FT M18 x 1,5
- 1 x pripájací spojovací prvok M18 x 1,5/M18 x 1,5
- 1 x skrutka s U-podložkou (doraz)
Oblasť použitia
- Demontáž vstrekovačov/nábojov kolies/nosných kĺbov
- Narovnanie a zmena formy častí karosérie atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!