V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada otvorených obojstranných očkových kľúčov
S kĺbom, 4 kusy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Konštrukcia: Metrická
Profil: POWERDRIV, šesťhran
Očká naklonené o 15°
Otočný kĺb 230°
Pevný, odolné hlavy
Manžeta pre nízko položené časti
Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
Povrch: Matné pochrómovanie
Obsah: 4 kusy
Po 1 obojstrannom očkovom kľúči, veľkosti 13, 14, 17, 19
Špeciálny tvar pre ťažko dostupné káblové skrutkové spoje v obmedzených priestoroch, napríklad
- 13-mm brzdové potrubia pre vozidlá Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19-mm rozvod Bosch common rail vo vozidlách VW, Mercedes a káblové skrutkové spoje väčšiny výrobcov klimatizačných systémov, napríklad Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17-mm výfukový snímač teploty vo vozidle VW Passat
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!