V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava očko/vidlicových kľúčov, metrické, krátke 17 ks
S rolovacím puzdrom na nástroje
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Verzia: metrická, krátka konštrukcia
Profil: Strana s očkom, obojstranný šesťhran
Optimálna poloha voči rukoväti, výsledkom čoho je minimálny uhol otáčania
Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
- Vynikajúca tepelná úprava na dosiahnutie optimalizovanej pevnosti
- Vyššia odolnosť voči odieraniu
Povrch: Pochrómovaný matovaný, leštená strana s otvoreným koncom
- Neprekĺzava ani v mastných rukách
- Jednoduchá identifikácia
Geometria: Strana s očkom naklonená o 15° nadol, poloha strany s otvoreným koncom 15°
- Dvojitý šesťhran na strane s očkom a 15° poloha vidlicovej strany sú optimálne umiestnené voči rukoväti, výsledkom čoho je minimálny uhol otáčania
- 15° uhol očkového kľúča poskytuje viac priestoru na prsty alebo na prekonávanie prekážok
Jednoduchá manipulácia a uskladnenie
Dodáva sa v puzdre s farebnou škatuľkou
Obsah:
17 ks: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Norma: DIN 3113/DIN 475-2
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!