V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada odmeriek hladiny oleja 4 ks
Na meranie hladiny oleja v motore a automatických prevodovkách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah balenia:
- 1 meracia tyčinka oleja A, dĺžka 1 220 mm pre prevodový olej, ID 722.6
- 1 meracia tyčinka oleja B, dĺžka 920 mm pre prevodový olej, ID 722.7, 716.5
- 1 meracia tyčinka oleja C, dĺžka 930 mm pre motorový olej, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 meracia tyčinka oleja D, dĺžka 930 mm pre motorový olej, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absolútne nevyhnutné po výmene oleja, pretože vozidlá sa z továrne dodávajú bez odmeriek a sú vybavené len tesniacou zátkou.
Kódy motorov Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 a kódy prevodoviek Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!