V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Profil: POWERDRIV
Štandard: DIN 3118
Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, očká naklonené o 5°
7 x 9 až 12 x 14 mm šesťhran
14 x 17 až 30 x 32 mm dvojitý šesťhran
Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
Povrch: Pochrómované, leštené hlavy
Geometria:
5 ks
1 ks z každého obojstranného očkového kľúča, 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!