Sada obojstranných očkových račňových kľúčov 32 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada obojstranných očkových račňových kľúčov 32 ks
Špeciálna súprava náradia na použitie v stiesnených priestoroch.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah: 32 kusov
- Obojstranný račňový kľúč 1/4 palca – 10 mm, 200 mm
- Obojstranný račňový kľúč 1/4 palca – 10 mm, 110 mm
- Adaptér 10 mm x 1/4 palca
- 4 hroty 1/4 palca, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 hroty 1/4 palca, ploché: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 hroty 1/4 palca, na šesťhrannú objímku: Veľkosť 4, 5, 6 mm
- 3 hroty 1/4 palca, PH: PH 1, 2, 3
- 4 hroty 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 hroty 10 mm, trojitý štvorhran: M 5, 6, 8
- 2 hroty 10 mm, na šesťhrannú objímku: Veľkosť 7, 8 mm
- 9 vložiek do zakladacích kľúčov 1/4 palca: Veľkosť 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!