V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada očkových – vidlicových račňových kľúčov, metrických, rovných 5 kusov v plastovom puzdre
S výnimočne úzkou stranou s očkom na prácu v úzkych priestoroch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Upnutie: Upravená strana s očkom POWERDRIV, dvojitý šesťhran, jemné ozubenie, 72 zúbkov
Štandardný maximálny uťahovací moment v súlade s normou DIN 899
Geometria: Rovný profil na strane s očkom, 15° zalomenie hlavy
Na uvoľnenie skrutiek použite stranu s otvoreným koncom a na ich utiahnutie použite račňový mechanizmus na strane s očkom
5° uhol otáčania, precízne vyrobené jadro očka na hladké a bezpečné používanie
Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Povrch tela: pochrómovaný, matná saténová úprava
Obsah: 5 ks
Po 1 z každého očko-vidlicového račňového kľúča, AF 8; 10; 13; 17; 19
Tento špeciálny nástroj je možné vystaviť iba stanovenému maximálnemu uťahovaciemu momentu. Z tohto dôvodu sú kľúče vhodné na uvoľňovanie skrutiek iba do určitej miery.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!