V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada kombinovaných závitníkov Hrot HSS SMART STEP, 6 ks
Krátky kombinovaný závitník HSS s jedinečnou technológiou SMART STEP na vysoko presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.






Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Prvý kombinovaný závitník s geometriou stupňovitého vrtáka
- Až o 100 % rýchlejší než strojové závitníky HSS
- Optimálne centrovanie pri práci na nerovných povrchoch
- Výnimočne presné okrúhle otvory predstavujú dokonalú prípravu pre vysokokvalitné rezanie závitov
- Vŕtanie s minimálnou námahou
Priechodný otvor závitov zodpovedá veľkosti kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
1/4" šesťhranný driek
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Dostupný len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Vo všeobecnosti vhodný len pre priechodné otvory závitov s hrúbkou materiálu max. 1 x D
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné
- Na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami
- Dokonalý na vytváranie priechodných otvorov v hliníku, mosadzi a plaste až do 1 x D (M6 = 6 mm hrúbka materiálu).
- Vhodný taktiež na strojové opracovávanie plechov z nelegovanej a legovanej ocele s pevnosťou až do 600 N/mm² a kujného železa
- Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín. Hodnoty rezania odporúčané pre rôzne materiály a priemery nástrojov nájdete v prehľade parametrov rezania.
- Používajte dostatok chladiacej kvapaliny a maziva.
- Vždy pracujte s nástrojom v kolmej polohe. Vyhnite sa nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Pred zmenou chodu kombinovaného závitníka sa uistite, že sa v otvore nenachádzajú už žiadne závity. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu rezných hrán alebo poškodeniu nástroja.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!