V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada tesniacich krúžkov 575 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 7603, tvar A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Všetky podložky v súlade s normou DIN 7603 sú ploché tesnenia na statických povrchoch
- Pevná meď, tvar A = ploché tesnenie, odolné proti teplote max. +300 °C
- Medené/výplňové tesnenie, bez azbestu, tvar C = výplňové tesnenie, odolné voči teplotám do max. +300 °C
- Hliníkový tesniaci krúžok, tvar A, odolný voči teplotám do max. +200 °C
Materiál použitý na výrobu tesniacich podložiek závisí od média, ktoré je prítomné v potrubí.
Pri používaní tesniacich krúžkov majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer – v prípade nedostatku priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer.
Špeciálne určený na vypúšťacie zátky oleja pre vozidlá značky BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault a VW/Audi
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!