Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada Nástrčných kľúčov 1/4" + 1/2" 56 ks

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Sada Nástrčných kľúčov 1/4" + 1/2" 56 ks

Praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, robustná konštrukcia, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Veľmi rozsiahla sada 56 ks v robustnom kovovom kufríku


  • Táto sada obsahuje sofistikované, komplexné základné vybavenie na prácu v dielni aj v teréne

  • V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.

  • Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste

  • Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú


Zodpovedajúce zakladacie kľúče a hroty pre takmer každú skrutku


  • Sada 1/4" zakladacích kľúčov obsahuje 12 kľúčov so šírkou naprieč plochami od 4 do 14 mm

  • Sada 1/2" obsahuje 19 zakladacích kľúčov so šírkou naprieč plochami od 10 do 32 mm, s praktickou zásuvnou rukoväťou a adaptérom s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov

  • Krátke hroty sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, ploché, so šesťhranom (imbus) a TX

  • To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje


Silné a efektívne skrutkové spoje vďaka 1/4" a 1/2" nástrojom


  • Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch verziách) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.

  • Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe

  • Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu

  • Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek

  • Otočný prepínač sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • Povrchy sú pochrómované a leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie