Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samočinný zatvárač dverí Samočinný zatvárač dverí GTS 630 s klznou lištou
Univerzálny samočinný zatvárač dverí. Všetky štyri varianty je možné inštalovať na dvere do šírky 1100 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Hydraulický horný zatvárač dverí s kontrolovanou sekvenciou zatvárania
Dodatočná ochrana
Kryt možno odstrániť len pomocou náradia.
Hliníkové telo
Tenká konštrukcia
Presné riadenie rýchlosti zatvárania a koncového dorazu pomocou bočnej skrutky s vnútorným šesťhranom
- Možno prispôsobiť miestnym podmienkam
- Neobmedzené nastavenie rýchlosti zatvárania pomocou ventilu 180° - 0° (štandardná montáž na stranu so závesmi) alebo 140° - 0° (čelná montáž na stranu bez závesov)
- Vďaka tomu je jednoduchšie prekonať odpor západky na zamykacej doske
Použitie mechanického zámku, pružinovej svorky alebo uholníka nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.
Tlmenie otvárania nefunguje s čelnou montážou/na strane oproti závesu.
Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/130457.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148269.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148389.jpg)
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!