V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s ochrannou krytkou a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2 pias®
Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ So zakrytou hlavou skrutky a tesniacou podložkou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2. Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 4 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm
Pozinkovanú časť tejto samozávrtnej skrutky možno použiť len na miestach bez výskytu vlhkosti. Zakrytú hlavu z nehrdzavejúcej ocele A2 možno používať na nekrytých miestach. Pri spojovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Ø 6 mm:
- Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4.
- Európske technické schválenie ETA-10/0184
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!