V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2
S vŕtacím hrotom z kalenej ocele, šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou na zabezpečenie sendvičových elementov na oceľových štruktúrach ≤ 12 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez jamkovania
- Tvarovanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
V súlade so schválením ETA-13/0210 vhodná na sendvičovú montáž na oceľové podklady ≤ 12 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!