V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s podbrúsením a tesniacou podložkou piasta®
Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Skrutkovanie na oceľové a hliníkové profily v oceli a hliníku bez pretáčania ≤ 2 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/hliník pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- a taktiež pre oceľ s ∅ 5,5 mm/2 x oceľ (kazetové pripevnenie)
Bezzávitová časť (podbrúsenie) pod hlavou skrutky zabraňuje pretáčaniu skrutky, čím sa stykové skrutkové spoje v tenkých kovových profiloch zabezpečujú proti uvoľneniu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!