Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tesniaca hmota MULTI
Tesniaca hmota MULTI - 1
Tesniaca hmota MULTI - 2
Tesniaca hmota MULTI - 3
Tesniaca hmota MULTI - 4
Tesniaca hmota MULTI - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Tesniaca hmota MULTI

Univerzálne, stredne pevné anaeróbne lepidlo a tesniaca hmota

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Univerzálny výrobok s vynikajúcou odolnosťou voči médiám a teplu až do 180 °C


  • Tuhne aj pri nízkych teplotách

  • Rýchle tuhnutie, a to aj na nehrdzavejúcej oceli a pozinkovaných povrchoch


Stredne pevný spoj možno odstrániť pomocou bežných nástrojov



Vysoký stupeň preklenovania medzier, vďaka čomu vyplní dutiny a medzery až do veľkosti 0,35 mm



Vynikajúce okamžité utesnenie


  • Medzery sa úplne vyplnia, takže výsledné spojenie poskytuje ochranu proti korózii z trenia a ochranu pred hrdzavením

  • Po úplnom stuhnutí odolné voči vysokému tlaku

  • Max. priemer závitu M80


Zabraňuje odpojeniu, napr. v dôsledku vibrácií a nárazov


  • Zabraňuje neželaného pohybu, uvoľneniu a netesnostiam

  • Odolné voči extrémnym vibráciám


Nízky koeficient trenia



Vysoká odolnosť voči širokej škále zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam odolnosti)



V praktickej harmonikovej fľaši s dávkovacím systémom


  • Uľahčuje praktické používanie jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému uzáveru

  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje nastaviť dávkovanie podľa požiadaviek aplikácie a znižuje spotrebu a náklady na minimum

  • Jednoduché vyprázdnenie zvyškov produktu


Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov

Upozornenie

V dôsledku intenzívneho zrýchľujúceho účinku medi a medených zliatin začína tesniaca hmota vytvrdzovať už počas utesňovania. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné skúšky na procesné overenie, či sa tesniaca hmota na rúry používa v spojoch obsahujúcich meď, ktoré budú dlhodobo v kontakte s vodou s teplotou ≥40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup lepenia zodpovedá používateľ.

Certifikáty/protokoly o skúškach:


  • Registrácia NSF, trieda S6, závitová zámka – žiadny priamy kontakt s potravinami

  • Certifikát DVGW, testované podľa normy DIN EN 751-1

(Neprípustné v domácich plynových zariadeniach v Nemecku podľa normy DVGW TRGI 2008)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!