Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 2
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 0
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 1
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 2
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 0
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 1
Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ Dlhá životnosť

Segmentovaný brúsny kotúč s patentovaným segmentovaným tvarom a usporiadaním. Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť spolu s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu. Špeciálne vhodný na brúsenie hrán.

  • Vŕtanie: 22,23 mm
  • Verzia: Rovné
  • Materiál nosného taniera: Sklená tkanina
  • Materiál brusiva: Zirkónový korund

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Priemer Veľkosť mriežky Otáčky max. Odporúčané otáčky max. Počet balenie
Cena/balenie
0578480528
125 mm 80 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
10
0578480524
125 mm 40 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
10
0578480526
125 mm 60 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
0578480518
115 mm 80 13300 U/min(rpm)
10
0578480514
115 mm 40 13300 U/min(rpm)
10
0578480516
115 mm 60 13300 U/min(rpm)
10
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
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok



Maximálna rýchlosť otáčania 80 m/s



Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)



Vysokovýkonná brúsna tkanina s ďalšou povrchovou vrstvou na aktívne brúsenie (povrchová vrstva Top Size)



Robustný podporný kotúč zo sklenených vlákien



Nový patentovaný tvar klapky a usporiadanie


  • Až štyrikrát dlhšia prevádzková životnosť oproti bežným segmentovaným brúsnym kotúčom s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu

  • Optimálne použitie brúsnych klapiek

  • Použité abrazívnejšie zrno

  • Viac než 70 % brúsneho materiálu vo vonkajšej oblasti podporného kotúča


Vysokovýkonná brúsna tkanina (oxid zirkoničitý a hlinitý s aktívnou brúsnou povrchovou vrstvou)


  • Extrémne dlhá prevádzková životnosť

  • Extrémne vysoká miera odstraňovaného materiálu

  • Extrémne chladné brúsenie

  • Žiadne odfarbovanie materiálu


Minimálne vibrácie v porovnaní s bežnými tvrdými brúsnymi kotúčmi


  • Zabraňuje Raynaudovmu syndrómu

  • Chráni stroj
Upozornenie

Pri práci používajte vhodné ochranné oblečenie, bezpečnostné okuliare, pracovnú obuv a protiprachovú masku. Pri brúsení vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu). Používanie poškodených kotúčov zvyšuje riziko nehody. Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi. Maximálna prípustná rýchlosť otáčania sa nesmie prekročiť.



Správne uskladnenie a kotúčov


V suchu pri izbovej teplote 20 °C

Doklad o výkone (Pub)

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)