V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed
Na mimoriadne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku, vhodný pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a hliník.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výnimočne vysoké a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
- Odporúčané otáčky 7 500 ot./min.
- Používajte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
- Na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, omietanie, vyhladzovanie a opracovanie kútových zvarov.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
- Na ručné brúsenie pomocou elektrických a pneumatických uhlových brúsok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!