V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed
Umožňuje optimálny pohľad na opracovávané obrobky vyrobené z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálne výsledky brúsenia a odstránenie neželaných chýb spracovania
Priehľadná segmentácia umožňuje voľný pohľad na opracovávaný obrobok.
Výnimočne vysoké a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
- Max. obvodová rýchlosť 63 m/s
- Odporúčané otáčky 7 500 ot./min.
- Pri aplikovaní nižších otáčok pracuje kotúč jemnejšie, vďaka čomu sa veľmi dobre prispôsobí kontúram obrobka.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
- Na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, omietanie, vyhladzovanie a opracovanie kútových zvarov.
- Na brúsenie kútových zvarov v potrubných kolenách vyrobených z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
- Na ručné brúsenie pomocou elektrických a pneumatických uhlových brúsok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!