Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® C20
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® C20
Plne automatická a kompaktná servisná jednotka klimatizácie na servisovanie klimatizačných jednotiek vozidiel a nízkoobjemových systémov na reguláciu tepla s chladiacou kvapalinou CO₂.
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
Funkcie zariadenia
- Plne automatizované
- Robustné a ľahké (hmotnosť 37 kg)
- Veľmi jednoduchá obsluha
- 7-palcový dotykový grafický displej
- 2 fľaše na olej a 1 fľaša na UV prísadu
- Automatická regulácia čistého a použitého oleja (manuálne pridávanie prísady UV)
- Možné vylepšenie na hermeticky uzavreté nádoby na olej (odporúča sa)
- Integrovaná termotlačiareň
- Referenčná databáza množstva náplne vozidla pre nákladné vozidlá a automobily
- Ponuka vo viacerých jazykoch
Výhody
- Kompaktná konštrukcia
- Pre hybridné a elektrické vozidlá
- CO₂ ako prírodná chladiaca kvapalina šetrná voči životnému prostrediu
- Nízke náklady na údržbu
- Bezpečná a vhodná na použitie v budúcnosti
Obsah balenia:
- Servisná jednotka klimatizácie COOLIUS C20
- Servisné hadičky so štandardnou rýchloupínacou spojkou (dĺžka 3 m)
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Databáza úrovní plnenia vozidiel
- Školenia k zariadeniu (voliteľné)
Oblasť použitiaNa servisovanie klimatizačných jednotiek vozidiel a nízkoobjemových systémov na reguláciu tepla s chladiacou kvapalinou CO₂.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!