V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klimatizačná servisná jednotka, komerčné vozidlá COOLIUS® A30
Špecialista na servis klimatizácií vo veľkoobjemových klimatizačných jednotkách s chladivom R134a
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchly výber a jednoduché zadanie všetkých údajov o zákazníkovi a vozidle
Intuitívna navigácia v ponuke a praktické používanie otočením a stlačením navigačného kolieska
Rýchly a efektívny servis klimatizácie vo veľkoobjemových klimatizačných jednotkách
Doplnková kapacita čerpadla chladiva a sacia kapacita kompresora 980 g/min.
Dlhé servisné intervaly
Použité vysokokvalitné komponenty
Maximálna úroveň eliminácie nárazu v rámci každodenných dielenských aplikácií
Efektívna konštrukcia vozíka integrovaného v jednotke
Presné plnenie oleja
Plne automatická správa oleja
Typ oleja je možné rýchlo zmeniť
Interný výplach potrubného systému vrátane servisných hadíc
Maximálny súlad so zákonnými nariadeniami, používateľsky interaktívne zariadenie v kompletnom stave
Certifikácia CE od spoločnosti TÜV-SÜD
Obsah dodávky
- Servisné hadice so štandardnými spojkami (5 m)
- Databáza úrovní plnenia
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Pokyny k zariadeniu
Plne automatizovaný servis klimatizácie s chladivom R134a najmä v autobusoch, ako aj úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách, poľnohospodárskych vozidlách, koľajových vozidlách, dodávkach a osobných vozidlách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!