V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klimatizačná servisná jednotka, vozidlo COOLIUS® Y50A
Výkonná a robustná servisná jednotka pre klimatizáciu s integrovaným analyzátorom chladiacej kvapaliny na účely servisu klimatizácie v systémoch R1234yf
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inteligentná analýza chladiacej kvapaliny
- Zabudovaný analyzátor chladiacej kvapaliny je plne integrovaný do servisných postupov klimatizácie
- Inteligentný systém s tromi filtrami zabraňuje vniknutiu oleja, ako aj chladiacej kvapaliny, do obvodu analyzátora a následnej možnej kontaminácie zariadenia. Toto inovatívne riešenie predstavuje výrazný pokrok v oblasti najlepšej dostupnej technológie a výrazne znižuje náklady na údržbu.
- Na analýzu je potrebné max. 1,5 g chladiacej kvapaliny.
Testovanie v súlade so zákonom
Test prítomnosti dusíka/formovania plynu integrovaný v softvéri zariadenia
Dômyselná dokumentácia
Načítanie a export údajov do súboru Excel pomocou rozhrania USB
Čistenie zariadenia
Automatické čistenie okruhu servisnej jednotky klimatizácie
Bez nežiaduceho prístupu
Pre zariadenie je možné nastaviť personalizovaný prístup
Obsah balenia
- Servisné hadice so štandardnou rýchloupínacou spojkou
- Databáza úrovní plnenia vozidiel
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!