Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šnúrky vyrobené z recyklovaných materiálov
Tieto odolné šnúrky do topánok sú vyrobené z polyesteru, z ktorého je 55 % recyklovaného materiálu, a sú k dispozícii v troch dĺžkach: topánky 90 cm, čižmy 120 cm alebo 150 cm (v závislosti od výšky zvršku)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Odolné proti roztrhnutiu
- Odolné proti širokému spektru chemikálií
- Nízka absorpcia vody
- Vyrobené v Európe
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!