V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Silikón Acetát pre kúpeľňovú jednotku
Špeciálna tesniaca hmota na obkladačky a vlhké priestory
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vynikajúca priľnavosť na dlaždice zaručuje bezpečné utesnenie dlaždíc
- Vysoký stupeň odolnosti voči chemickým látkam1)
- Dobré vlastnosti vyhladzovania
- Trvalo pružná
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
- Fungicídna. Tesniaca hmota sa sama chráni pred plesňami a riasami
Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov a lakov odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Upozornenie: Tesnené spoje, ktoré boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď v spoji dôjde k pohybu, pretože náter je všeobecne menej pružný ako tesnenie. Rýchlosť tvrdnutia závisí od teploty aplikácie, počasia a vlhkosti povrchu. Rýchlosť je významne nižšia v chladnom, vlhkom počasí. V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby. V prípade zvislých spojov venujte pozornosť stekaniu tesniacej hmoty. Môže spôsobiť vznik korózie na kovoch, ako sú napr. oceľ, meď a pozinkované povrchy.
Nepoužívajte v aplikáciách, kde sa vyskytuje kontakt s vopred stlačenými tesniacimi páskami.
Acetátový silikón pre vlhké miestnosti nie je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie dutín. Vzhľadom na veľký počet existujúcich receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte najskôr vlastné skúšky na mieste aplikácie, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka.
Testované podľa normy EN 15651, časti 1, 2, 3
- Požiarna odolnosť: Trieda E
- Stabilita pod zaťažením: < 2 mm
- Obnovenie vlastností: > 70 %
- Strata objemu: < 10 %, pre obj. č. 0892 215: < 20 %
- Priľnavosť/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: Vyhovuje
- Trvanlivosť: Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri teplote –30 °C: : < 0,9 MPa
- Ťahové vlastnosti pri predpätí pri teplote –30 °C: Vyhovuje
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na spoje a dilatačné škáry v kúpeľniach, kuchyniach a toaletách v interiéri a exteriéri.
Podklad musí byť neporušený, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda. Nepoužívajte v silnom daždi. Dodržujte rozmery spojov. Na spoje aplikujte výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875... V prípade absorpčných a poréznych podkladov (napr. betón) zvyšuje priľnavosť základný náter (silikónový základný náter 0892170). Pri používaní vyhladzovacích prostriedkov sa takéto produkty môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne odstrániť pomocou vyhladzovacieho nástroja. Nadmerné množstvá v okolí spoja je taktiež potrebné okamžite odstrániť. V opačnom prípade môžu na povrchu vzniknúť škvrny. Dodržiavajte pokyny v prehľadovom hárku „Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!