V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokoteplotný silikón
Špeciálna tesniaca hmota na utesňovanie škár s vysokým tepelným namáhaním
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Odolnosť voči vysokým teplotám až do +250 °C, krátkodobo (max. 1,5 hod.) až do +300 °C
- Vysoká odolnosť voči rôznym chemickým látkam, vhodná na spoje vystavené pôsobeniu chemických látok (pozrite si zoznam odolnosti)
- Odolnosť voči starnutiu a UV žiareniu
Klasifikácia podľa normy DIN 4102 B2 – normálna horľavosť (po zaschnutí).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Na utesňovanie pecí, vykurovacích a klimatizačných zariadení, práčok a sušičiek
- Bez potreby základného náteru: Nehrdzavejúca oceľ, smalt, sklo, obkladačky
- Povrchy vyžadujúce základný náter: hliník (bez povrchovej úpravy, eloxovaný a s práškovou povrchovou úpravou), chróm
Dodržiavajte pokyny v hárku s prehľadom Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!