Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF
Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF - 1
Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF - 2
Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Silikónový sprej Silikon-Fluid NSF

Vysokokvalitný, fyziologicky neškodný klzný a separačný prostriedok

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Obsahuje vysokokoncentrované a vysokokvalitné silikónové oleje.


  • Optimálne klzné a mazacie vlastnosti

  • Zabraňuje lepeniu a opotrebovaniu

  • Eliminuje nepríjemné škrípanie


Mimoriadne vysoký stupeň tepelnej odolnosti od –50 °C do +250 °C


Široký rozsah aplikácií, aj pri vysokých teplotách a na použitie ako separačný prostriedok



Bezfarebný, neodfarbujúci



Dobrá materiálová kompatibilita



Odpudzuje vlhkosť


Chráni napr. gumené časti proti mrazu

Upozornenie

NSF H1


Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.


Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa má výrobok použiť ako antikorózna ochrana, musí sa pred opätovným použitím daného zariadenia úplne odstrániť.

Registrácia NSF H1 (č.: 135927), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.