Silové kombinované kliešte VDE
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Silové kombinované kliešte VDE
DIN ISO 5746, IEC 60900. Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
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
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V (AC) a až 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú prevádzkovú životnosť nástroja a presné uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble
- Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu
- Čepele: indukčne kalené presné čepele
- Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Kĺb: vložený, s pákou
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!