V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skladacia maska FM 3000 V FFP3 NR D
V praktickom prevedení, ktoré možno zložiť úplne naplocho
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Hygienické individuálne balenie
Vďaka výdychovému ventilu sa používateľ pri používaní masky cíti pohodlne
Dokonalá ochrana a pohodlné nosenie vďaka špeciálnemu mäkkému materiálu filtra
Minimálny odpor pri dýchaní
Dokonalé, tesné nasadenie:
- Nosná svorka pre optimalizované nasadenie
- Tesniaca chlopňa okolo obvodu
- Dĺžku popruhu na hlavu je možné nastaviť
Používajte s ochrannými okuliarmi od spoločnosti Würth na zabezpečenie optimálnej ochrany
Chráni pred nebezpečnými/jedovatými časticami, prachom, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, ako aj pred karcinogénnymi a rádioaktívnymi látkami, enzýmami a mikroorganizmami (vírusmi, baktériami, hubami) až do 30-násobku hodnoty limitu, napr. pri brúsení a opracúvaní bukového, dubového a tropického dreva, pri obmedzenej práci s azbestom, pri zváraní, pri práci s baktériami, vírusmi, plesňami, spórami a rádioaktívnymi časticami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!