Skladacie, posuvné zákl. lešenie
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skladacie, posuvné zákl. lešenie
Kompaktné, ľahké a robustné lešenie s výškou stojana na státie 0,7 m
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednoduchá montáž bez nástrojov
- Sklápací záves šetrí čas počas prepravy a uskladnenia
- Flexibilné výšky státia, pretože plošinu možno namontovať v rôznych výškach
- 4 kolieska s uzamykacou brzdou
- Príslušenstvo umožňuje vytvoriť výšku státia až do 1,55 m
Upozornenie
Max. výška státia:
- Základný rám bez príslušenstva: 0,7 m (2. priečka)
- Základný rám s ochranou proti prevráteniu Pro: 1,0 m (3. priečka)
- Základný rám so súpravou teleskopických podpier: 1,0 m (3. priečka)
- Základný rám so súpravou teleskopických podpier a súpravou zábradlia: 1,55 m (5. priečka)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!