Sklenená kapsula so spojivovou kotvou W-VPZ
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sklenená kapsula so spojivovou kotvou W-VPZ
Predzostavená kartuša na maltu na kompozitnú kotvu W-VPZ (betón bez alebo s trhlinami). Použitie možné pri veľmi nízkych i vysokých teplotách
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
- 2C sklenená kartuša s vinyl esterovým resinom (bez styrénu) a tužidlom
- Použiteľná po celý rok, dokonca i v mraze alebo teple (teplota betónu: –20 °C až +40 °C)
- Rýchla a hospodárna inštalácia vďaka preddávkovanej malte
- Rýchle tuhnutie takmer bez čakania na dosiahnutie plnej nosnosti
- Čistenie vyvŕtaného otvoru nevyžaduje stlačený vzduch
- Prácu je možné po vložení kartuše s maltou do vyvŕtaného otvoru prerušiť, pretože chemická reakcia začína až vo chvíli, keď dôjde k vložení kotviacej tyče
- Vytvrdená kompozitná malta utesní vývrt proti vnikaniu vody
- Ak je sa vývrt vykonáva vŕtačkou s odsávaním, následné čistenie vyvŕtaného otvoru je možné vynechať (minimalizuje sa zaťaženie prachom)
- Nezanecháva plastový odpad
Doklad o výkone (Pub)
- Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)
- Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar
- Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Minimálne časy vytvrdzovania | |
Teplota betónu Minimálne časy vytvrdzovania | Minimálny čas vytvrdzovania |
-20°C až -16°C | 17 hodín |
-15°C až -11°C | 7 hodín |
-10°C až -6°C | 4 hodiny |
-5 °C až -1 °C | 3 hodiny |
0 °C až +4 °C | 50 min |
+5 °C až +9 °C | 25 min |
+10°C až +19°C | 15 min |
+20 °C až +29 °C | 6 min |
+30 °C až +40 °C | 6 min |
Teplota kartuše | -15 °C až +40 °C |
- Európske technické posúdenie ETA-21/0168: Upevňovací bod + betón bez a s trhlinami (kotviaca tyč W-VD-A)
- Test tesnosti pri tlaku vody až 7 bar
- Protipožiarna odolnosť: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Oblasť použitia
- Kotvenie s európskou technickou certifikáciou do betónu s trhlinami a bez trhlín
- Kotvu je možné použiť na kotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením
- Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, podpier, drevených konštrukcií, zábradlia, schodov atď.
Pokyny
Kotviaca tyč je nastavená do rotačného nárazu sa obe zložky malty miešajú rotačným pohybom
- Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu
- Vykefujte vývrt dvakrát pomocou čistiacej kefy WIT-RMB
- Vyvŕtaný otvor minimálne dvakrát úplne vyfúkajte zo spodnej časti pomocou vyfukovacieho zariadenia alebo stlačeného vzduchu
- Vývrt je možné vytvoriť pomocou sacej vŕtačky, v takom prípade je možné čistenie vyvŕtaného otvoru vynechať
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!