Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (44) s 5.426 verziami
ISO 4762, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
ISO 4762, oceľ 8.8, galvanizovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)
ISO 4762, galvanizovaná oceľ, 8.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
DIN 6912, oceľ 08.8, bez povrchovej úpravy
DIN 6912, galvanizovaná oceľ 010,9, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 6912, oceľ 010.9, bez povrch. úpravy
Galvanizovaná oceľ ISO 4762, 10.9, pasivovanie v hrubej vrstve (VZD)
DIN 6912, galvanizovaná oceľ 08.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
ISO 4762, oceľ 8.8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
DIN 6912, oceľ 08,8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70, ≥ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70
ISO 4762 s ozubením pod hlavou, A2-70, bez povrchovej úpravy
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.