V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou
Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a kĺzavou povrchovou vrstvou Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov, ako aj sendvičových prvkov do dreva, ocele a hliníka < 2 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ
- Oceľ/drevo
- Hliník/oceľ
- Hliník/hliník
- Hliník/drevo
Podľa schválenia ETA-13/0210 je vhodná aj na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 90 mm na drevené podklady
Pri montáži sendvičových panelov na drevené podkladové konštrukcie je potrebné pri výbere hĺbky ukotvenia (hĺbky zaskrutkovania) dodržiavať statický výpočet a schválenie
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/50335.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/50338.jpg)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!