V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skriňa na chemikálie ST30
Skriňa na chemikálie s tromi zbernými poličkami s tesniacimi zvarmi a podlahovou poličkou testovaná podľa normy StawaR
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednotka vyrobená z robustného oceľového plechu
- Vysokokvalitné práškové lakovanie, plášť svetlosivej farby (RAL 7035), dvere červenej farby (RAL 3020)
- Krídlové dvere s uzamykateľným otočným zámkom a krytým uzamykacím systémom
- Bezpečné uskladnenie vodu znečisťujúcich kvapalín, nehorľavých kvapalín a toxických látok v pracovných priestoroch v súlade s normou TRGS 510
- Nosnosť na zbernú poličku: 75 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Vybavené 3 zbernými poličkami (20 litrov) a podlahovou poličkou (30 litrov, testované podľa StawaR), zberné poličky sú výškovo nastaviteľné v krokoch 25 mm
- Vetracie otvory na krídlových dverách zabezpečujú nepretržitý obeh vzduchu
- Odvetrávací otvor (NW 100) na mechanickú ventiláciu v rohu jednotky
Nie je vhodná na skladovanie horľavých materiálov v pracovnom priestore.
Na bezpečné uskladnenie vodu znečisťujúcich materiálov (v súlade s normou) v malých nádobách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!