Presný skrutkovač VDE, plochý
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Presný skrutkovač VDE, plochý
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
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
- Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Nárazová skúška za studena pri -40 °C (označenie C)
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ izolovaná, leštená
- Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!