Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW®
Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW<SUP>®</SUP> - 1
Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW<SUP>®</SUP> - 2
Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW<SUP>®</SUP> - 3
Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW<SUP>®</SUP> - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Samozávrtná skrutka s krídelkami, zápustná frézovacia hlava s upnutím pias AW®

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 7 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Kalená oceľ C1 (nie nehrdzavejúca oceľ)

  • Povrchová úprava RUSPERT® (strieborná)

  • Zapustená frézovacia hlava do tvrdého a mäkkého dreva

  • Upnutie AW® na optimálny prenos sily a zachovanie ochrany proti korózii


Výhody v porovnaní s tradičnými samozávrtnými skrutkami z kalenej ocele


  • Na použitie s oceľovými nosnými konštrukciami s pevnosťou do 700 N/mm2

  • Možnosť dosiahnuť vyššiu rýchlosť rezania

  • Vŕtací hrot je dostatočne silný na použitie v zosilnených oceľových konštrukciách

  • Skrutka wing pias® s menovitým priemerom 6,3 mm, môže sa používať v konštrukciách z nehrdzavejúcej ocele A2 až do hrúbky 4 mm
Upozornenie
  • Skrutky Wing-pias® sa musia náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou. *Hrúbka dreva a hrúbka povrchu lu = max. dĺžka pripojenia lB

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.