Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS
Nehrdzavejúca oceľ A2, oceľový hrot a tesniaca podložka na vytvorenie skrutkových spojov bez štiepenia pre oceľové a hliníkové profily
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výhody geometrie hrotu:
- Žiadne predvŕtavanie
- Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín
- Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!