V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou DBS
Galvanizovaná oceľ s modrou pasiváciou na spájanie plechových dielov bez štiepenia pre oceľové profily
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výhody geometrie hrotu:
- Žiadne predvŕtavanie
- Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín
- Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,8 mm
V suchých vnútorných aplikáciách
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2 „Špeciálne predpisy“.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!