V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka strešnej konštrukcie
Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava podľa smerníc UEAtc, šesťhranné upínanie. Upevnenie strešných lát a protišmykových izolačných materiálov na betón > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Pri hĺbke zaskrutkovania > 50 mm by sa mal používať príklepový skrutkovač.
Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).
Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v betóne: ≥ 30 mm
- Priemer
: 6 mm
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3097154.jpg)
Hĺbka zaskrutkovania | mm | Odporúčané zaťaženie v ťahu s 5-násobne zvýšenou bezpečnosťou |
Bez rotačného príklepu | 30 | 0,56 kN |
Bez rotačného príklepu | 40 | 1,42 kN |
Bez rotačného príklepu | 50 | 1,55 kN |
S rotačným príklepom | 30 | 0,53 kN |
S rotačným príklepom | 40 | 1,23 kN |
S rotačným príklepom | 50 | 1,49 kN |
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Betón
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!