V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutkovacia kotva W-SA TC Timber Connect
Na upevnenie drevených prahov v popraskanom a nepopraskanom betóne
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43201.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoké prenosné zaťaženie a kolmé zaťaženia
Neviditeľné upevnenie prahu:
Skrutku s malou hlavou možno zapustiť do dreveného trámu
Pre každý polomer skrutky je dostupných niekoľko montážnych výšok (napr. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm až 300 mm)
Zaťaženia nezávisia od hrúbky pripojeného dielu
Inštalácia zatlačením
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž
Na zasunutie prahovej kotvy sa môže použiť ESS ½-palcový úderový skrutkovač
Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Prakticky nulové roztiahnutie, čo umožňuje zachovať minimálne okrajové a axiálne vôle
Ukotvenie pozitívnym zaistením
Pri skrutkovaní prahovej kotvy do predvŕtaného otvoru sa zúbkovité závity zarezávajú do betónu.
Všeobecné technické schválenie: Z-21.1-1917
Rozmery
- Pripojenie do dreva: Rozmery v súlade s normou DIN 1052:2008-12
- Pripojenie do betónu: Rozmery v súlade s normou ETAG 001, príloha C
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47808.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47855.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47811.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47813.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47810.jpg)
Všeobecné technické schválenie: Z-21.1-1917
Rozmery
- Pripojenie do dreva: Rozmery v súlade s normou DIN 1052:2008-12
- Pripojenie do betónu: Rozmery v súlade s normou ETAG 001, príloha C
Upevnenie drevených prahov v popraskanom a nepopraskanom betóne
Prahová kotva má Všeobecné technické schválenie na použitie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s pevnostnou triedou minimálne C20/25 a najviac C50/60 podľa normy EN 206-1:2001-07
Ukotvenie so Všeobecným technickým schválením v popraskanom betóne (zóna pnutia) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie)
Prahová kotva sa môže používať len pre komponenty v uzavretých priestoroch, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne
Prahová kotva sa môže používať na pripojenie nasledujúcich typov dreva:
- Plné drevo vyrobené z ihličnatého dreva s pridelenou triedou min. S10 v súlade s normou DIN 4074-1
- Laminátové stavebné drevo v súlade s normou DIN 1052
- Laminátové trámy s pridelenou triedou min. S10 v súlade so Všeobecným technickým schválením
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!