V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skúšačka batérie/systému dobíjania S integrovanou termotlačiarňou
Inteligentná skúšačka batérie a systému dobíjania na jednoduché, rýchle a presné testovanie štartovacích akumulátorov s integrovanou termotlačiarňou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Testovanie batérií od 6 do 12 V a testovanie 12 a 24-voltových systémov nabíjania (alternátorov)
- Kontrola stavu batérie (SOC), stavu nabíjania (SOH), prúdu studeného štartovania (CCA), štartovacieho napätia a zložiek diód
- Ochrana proti prepólovaniu zabraňuje nehodám pri pripájaní upínacích klieští
- Vyžaduje sa minimálna námaha, keďže batérie nie je potrebné vybrať
- Testy batérie možno vykonať v prítomnosti zákazníka a okamžite možno rozhodnúť o potrebných opatreniach
- Test batérie možno okamžite zdokumentovať pomocou integrovanej termotlačiarne s prispôsobenými výtlačkami
- Test nemá vplyv na stav nabitia batérie
- Zariadenie automaticky upravuje testovacie kritériá a čas testovania, vďaka čomu zamedzuje chybám zo strany obsluhy
- Zrozumiteľný a jasný výsledok testu, žiadna nesprávna interpretácia
- Meranie napätia od 1,5 do 30 V
- Plne izolované, vysokokvalitné upínacie kliešte
- 16-ciferný displej LCD s podsvietením
- Displej možno nastaviť podľa podmienok osvetlenia
- Navádzanie v ponuke a tlač vo viacerých jazykoch
- Možnosť nastaviť čas/dátum
Testovacie štandardy (rozsahy testovania):
- CCA/SAE (40 – 2 000)
- EN (40 – 1 885)
- DIN (25 – 1 120)
- IEC (30 – 1 320)
- JIS (podľa typu batérie)
Testovanie batérií od 6 do 12 V a testovanie 12 a 24-voltových systémov nabíjania
Kontrola stavu batérie (SOC), stavu nabíjania (SOH), prúdu studeného štartovania (CCA), štartovacieho napätia a zložiek diód
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!